Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Desinfiointiaine, spray

Desinfiointiaine, spray PPE
DESINFIOINTIAINE 200ML

Tuotenro 0899891200

EAN 4053479967110

-
Desinfiointiaine, spray

Tuotenro 0899891200

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja monipuolinen desinfiointiaine spray henkilösuojainten ja pintojen puhdistukseen. Alkoholipohjainen tehoaine takaa puhtauden ja turvallisuuden käytössä, pullo toimii kaikissa asennoissa helpottaen desinfiointia vaikeasti tavoitettavissa olevissa kohdissa.

Desinfiointiaine spray on tehokas ja monipuolinen puhdistusaine henkilösuojainten ja pintojen desinfiointiin. Alkoholipohjainen tehoaine takaa puhtauden ja turvallisuuden käytössä. Pullo toimii kaikissa asennoissa, mikä helpottaa desinfiointia vaikeasti tavoitettavissa olevissa kohdissa. Tuote tarjoaa käyttömukavuutta ja helppoutta desinfiointiin, olipa kyseessä sitten työkalut, koneet tai vaatteet.



  • Voidaan käyttää henkilösuojainten desinfiointiin, esim. hitsausmaskit, kuulonsuojaimet, jalkineet ja hengityksensuojaimet.

  • Soveltuu erinomaisesti myös pintojen desinfiointiin.

  • Alkoholipohjainen tehoaine

  • Pullo toimii kaikissa asennoissa.

Tiheys/ominaispaino

0,8 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Väri

Kirkas

Sisältö/tilavuus

200 ml

Sisällön paino

160 g

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

huoneenlämmössä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot