Desinfiointiliina
Desinfiointiliina KIILTO
DESINFIOINTILIINA-WIPEDES-200KPL
Tuotenro 9501020968
EAN 6417964083088
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleiskäyttöön sopivat, alkoholittomat desinfiontiliinat ovat turvallisia käyttää myös kaikissa elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä valmistuksessa. Matalavaahtoisella liinalla pyyhkimisen jälkeen pintoje ei tarvitse huuhdella. Syttymättömät liinat on helppo ja turvallinen säilyttää.
Triamiinipohjaiselle desinfiointiaineelle on ominaista nopea reagointi ja erinomainen bakterisidinen teho. Yksi pyyhe riittää noin 0,5 m²:n desinfiointiin ja puhdistukseen. Tanskan elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriön hyväksymä käytettäväksi elintarviketeollisuuden desinfiointiin. Halal elintarvikeviranomaisten (HFA) hyväksymä.
Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: Bakteerit EN1276, EN 13697, EN16615. Virukset: EN 14476 (Vaccinia, Polyoma). Homeet, hiivat EN 1650.
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Biosidi, puhdistusaine |
Haju/tuoksu | Mieto tuoksu |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Liinojen/arkkien määrä | 200 KPL |
Leveys x pituus | 19 cm x 360 cm |
Tuotepakkaus | Purkki |