Desinfioiva hajunpoistaja
Desinfioiva puhdistusaine W-Cleanline
DESINFIOIVA HAJUNPOISTAJA 500 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Desinfioiva puhdistusaine poistaa tehokkaasti mm. homeesta, hiestä ja ureasta aiheutuvat epämiellyttävät hajut. Se toimii erinomaisesti myös eläinperäisten hajujen poistoon. Biohajoavan puhdistusaineen pH-arvo on 3.
- Desinfioi ja poistaa tehokkaasti homeesta, hiestä ja ureasta aiheutuvat epämiellyttävät hajut
- Toimii erinomaisesti myös eläinperäisten hajujen poistoon
- Tuotteen pH 3
- Biohajoava
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Väri | Kirkas |
Kemiallinen perusta | Vesi |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / 5 - 30°C lämpötilassa |
Biohajoava | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |