Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Desinfioiva liina

Desinfiointiliina W-Cleanline
DESINFIOIVA LIINA 100 KPL/PKT

Tuotenro 0890150001

-

Desinfioiva liina

Tuotenro 0890150001

-

Määrä

Pakkauskoko

Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Laadukas kuituliina pintojen desinfiointiin

Tuhoaa tehokkaasti mikrobeja.


Tuotteen sisältämä tehoaine antaa pitkävaikutteisen suojan useimpia sieniä ja bakteereja vastaan.


Estää myös huurtumisen esimerkiksi suojalaseissa ja visiireissä.


Soveltuu erinomaisesti kohteille, joissa on erittäin tarkat hygieniavaatimukset.


Kätevä pakkaus sisältää 100 liinaa.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Liinojen määrä

100 KPL

Biohajoava

Kyllä

Kemiallinen perusta

Alkoholi

Tiheys/ominaispaino

0,86 kg/l

Väri

Kirkas

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Sisällön paino

293 g

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Säilyvyysajan edellytykset

5–30 °C:n lämpötilassa

Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot