Desinfioiva puhdistusliina
Desinfiointiliina
DESINFIOIVA PUHDISTUSLIINA 100 KPL/PKT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Desinfiointiliina on tehokas ja nopea tapa pitää pinnat puhtaana ja bakteerivapaana. Kätevän kokoiset liinat sopivat käytettäväksi monissa eri tilanteissa. Kotona, työpaikalla,mökillä tai matkoilla. Liinat ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia käyttää, ja ne tappavat tehokkaasti bakteerit ja virukset. Desinfiointiliinat ovat luotettava valinta, kun haluat varmistaa puhtaan ja turvallisen ympäristön itsellesi ja läheisillesi. EN-standardi / testatut mikro-organismitEN 1276.
- Ei jätä jäämiä pinnoille
- Kätevä paikoissa, joissa tarvitaan nopeaa päivittäistä desinfiointia
- Tuhoaa virukset, bakteerit ja sienet 99,99 prosenttisesti.
- Soveltuu hyvin myös yleispuhdistusliinaksi
Tiedot(X)
Liinojen/arkkien määrä | 100 KPL |
Tiheys/ominaispaino | 0,86 kg/l |
Säilyvyysaika tuotannosta | 2 Vuotta |
Säilyvyysaika, edellytykset | huoneenlämmössä |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 2 Vuotta / huoneenlämmössä |
Kemiallinen perusta | Etanoli |
Väri | Kirkas |
Sisällön paino | 133 g |