Detent-edged washer, shape K, A4
Detent-edged washer, shape K, A4
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Lämplig för skruvgänga | M8 |
Innerdiameter (d1) | 8,2 mm |
Ytterdiameter (d2) | 16,2 mm |
Höjd (h1) | 2,4 mm |
Tjocklek (s1) | 1,4 mm |
Material | Rostfritt stål A4 |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Formulär | K |
Funktionsprincip för låsanordning | Räfflad låsbricka |
Låsfunktion | Inbäddande låsanordning |