Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Deutsch DT plug housing

Deutsch DT plug housing

Varunr. 0555100045
EAN-nummer 4046777042009

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Antal elektriska poler

2 Stck(pcs)

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Plug contact for Deutsch DT

STIFT HANE DT 0,5-1,3MM2

x 10 Antal
Plug contact for Deutsch DT

STIFT HANE DT 1,3-2,1MM2

x 10 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information