Deutsch liitinpinni DTM naaras
Deutsch DTM-liitin, naaras
DEUTSCH LIITINPINNI DTM NAARAS 0,5-1,5MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus | 0.326 mm² |
Johdon/kaapelin pituus | 1,3087 mm |
Väri | Hopeametalli |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Nikkelöity |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 1062-20-0122 |