Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Deutsch liitinrasia DTM uros

Deutsch DTM -liitinrasia, uros
DEUTSCH LIITINRASIA DTM 8NAP UROS

Tuotenro 0555100080
EAN 4046777042238

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukkaat ja monipuoliset 2-12 napaiset uros- ja naarasliitinrasiat täydellisenä pakettina. Helppo ja nopea asennus sisältäen rungon, suojan ja pinnit.

Deutsch DTM -liitinrasia tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia uros- ja naarasliitinrasioita, jotka sopivat 2,3,4,6,8 ja 12 napaisille liitännöille. Jokainen liitinrasia toimitetaan aina täydellisenä pakettina, joka sisältää rungon, suojan ja pinnit, joten voit aloittaa käytön heti ilman ylimääräisiä hankintoja. Liitinrasian käyttö on helppoa ja turvallista, joten voit luottaa sen toimivuuteen ja kestävyyteen kaikissa olosuhteissa. Tämä tuote on korkealaatuinen valinta, joka takaa luotettavan ja vaivattoman liitännän työkaluille, koneille tai laitteille.



  • 2,3,4,6,8 ja 12 napaiset uros -ja naarasliitinrasiat.

  • Liitinrasiat toimitetaan aina täydellisenä, sis. runko, suoja ja pinnit.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liitäntöjen/napojen määrä

8 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot