Deutsch liitinsarja, 48 osainen
Deutsch liitinsarja, 48 os.
DEUTSCH LIITIN SARJA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Treston Deutsch liitinsarja tarjoaa käyttäjälleen monipuolisen ja kattavan valikoiman liitinvarusteita eri tarpeisiin. Sarja sisältää yhteensä 48 osaa, joten löydät varmasti sopivan liittimen työkaluillesi, koneillesi tai laitteillesi. Treston liitinsarja on suunniteltu käyttömukavuus ja turvallisuus edellä, joten voit luottaa sen laadukkuuteen ja kestävyyteen. Treston Deutsch liitinsarja on ammattilaisten valinta, joka tekee työskentelystäsi helpompaa ja tehokkaampaa.
- sisältää 48-osaisen Treston telineen
Tiedot(X)
DEUTSCH LIITINRASIA DT 2NAP UROS PITKÄ
DEUTSCH LIITINRASIA DT 2NAP NAARAS
DEUTSCH LIITINRASIA DT 4NAP NAARAS
DEUTSCH LIITINRASIA DT 2NAP NAARAS PITKÄ
DEUTSCH LIITINRASIA DT 3OS NAARAS
DEUTSCH LIITINRASIA DT 6 NAP NAARAS
DEUTSCH LIITINRASIA DT 8 NAP NAARAS
DEUTSCH LIITINRASIA DT 8 NAP UROS
DEUTSCH LIITINRASIA DT 12NAP NAARAS
DEUTSCH LIITINRASIA DT 12 NAP UROS
DEUTSCH LIITINPINNI NAARAS DT 0,75-2MM2
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta