Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostics trolley vehicle Ecoline

Diagnostics trolley vehicle Ecoline
DIAGNOSTIIKKATYÖPÖYTÄ WOW

Tuotenro W070705001

EAN 4055375421345

-
Diagnostics trolley vehicle Ecoline

Tuotenro W070705001
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
The perfect equipment for the clever diagnostics workstation and professional presentation of the diagnostics in front of your customers - with flexible and modular expansion!
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

47,200 kg

Pituus (kokonaispituus)

670 mm

Leveys

670 mm

Korkeus

1080 mm

Pituus x leveys x korkeus

670 x 670 x 1080 mm

Väri

Harmaa, samankaltainen kuin RAL 7042

Laatikoiden määrä

1 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot