Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikka adapteri-/VCI-sovitinkaapeli WABCO-kaapeliin (W.EASY Box 2.0 -diagnostiikkaliitäntään)

Diagnostiikkakaapeli 9-nap, VCI, W.EASY Box 2.0
VCI ADAPTERI WABCO KAAPELIIN

Tuotenro WW01000191

EAN 4058794707854

-
Diagnostiikka adapteri-/VCI-sovitinkaapeli WABCO-kaapeliin (W.EASY Box 2.0 -diagnostiikkaliitäntään)

Tuotenro WW01000191
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
Nopea usean merkin diagnostiikka helposti adapterin avulla
  • Sovitinkaapeli W.EASY Box 2.0 -diagnostiikkaliittymäkaapelin liittämiseen alkuperäiseen WABCO-kaapeliin

  • Adapterin avulla kaikki WABCO OE -kaapelit voidaan liittää W.EASY Box 2.0 -laitteeseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

W.EASY-kaapeli WABCO-moottoriajoneuvoihin/linja-autoihin ja WABCO-puoliperävaunuihin/perävaunuihin

Pituus (kokonaispituus)

21 cm

Tuotteen paino

60,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä W.EASY Box 2.0

DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0

Luotettava ja moderni OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä hyötyajoneuvojen W.EASY-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot