Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli 16 PIN Power

Diagnostiikkakaapeli 16-nap., Power
DIAGNOST.ADAPT. 16PIN POWER

Tuotenro WW01000570

EAN 4053478287288

-
Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli 16 PIN Power

Tuotenro WW01000570
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
Nopea usean merkin diagnostiikka helposti adapterin avulla
  • Sovitinkaapeli, 16-napainen EOBD - 16-napaiselle EOBD:lle ulkoisella virtalähteellä

  • Mitsubishi Fuso:lle ja ajoneuvoille, jotka edellyttävät ulkoisen virtalähteen liittämistä diagnostiikkapistorasiaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Valinnainen kaapeli/lisävaruste kun tarvitaan ulkoinen virtalähde

Pituus (kokonaispituus)

30 cm

Tuotteen paino

200,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
16-napainen J1962-OBD-kaapeli LED-valolla W.EASY Box 2.0 -ohjelmistolle

W.EASY BOX 2.0 16PIN OBD KAAPELI

Laadukas 16-napainen OBD-kaapeli onnistuneeseen hyötyajoneuvojen diagnostiikkaan
x 1 kpl
OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä W.EASY Box 2.0

DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0

Luotettava ja moderni OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä hyötyajoneuvojen W.EASY-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot