Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli, 18 PIN KNORR-BREMSE ECU -ohjausyksikölle

Diagnostiikkakaapeli 18-nap., Knorr ECU
DIAGNOST.ADAPTER 18PIN KNORR ECU

Tuotenro WW01000510

EAN 4052712483141

-
Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli, 18 PIN KNORR-BREMSE ECU -ohjausyksikölle

Tuotenro WW01000510
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
Nopea usean merkin diagnostiikka helposti adapterin avulla
  • Sovitinkaapeli, 16-napaisesta EOBD:sta - 2x18-napaiseen ECU:hun

  • Tämä sovitinkaapeli (välisovitin) tarvitaan suoraan kytkentään KNORR-BREMSE-ohjausyksikköön, jos diagnostiikkapistorasiaa ei ole käytettävissä

  • Esimerkiksi merkeille KAMAZ tai Otokar
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueW.EASY-kaapeli moottoriajoneuvoihin/linja-autoihin

Pituus (kokonaispituus)

240 mm

Tuotteen paino

110,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
16-napainen J1962-OBD-kaapeli LED-valolla W.EASY Box 2.0 -ohjelmistolle

W.EASY BOX 2.0 16PIN OBD KAAPELI

Laadukas 16-napainen OBD-kaapeli onnistuneeseen hyötyajoneuvojen diagnostiikkaan
x 1 kpl
OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä W.EASY Box 2.0

DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0

Luotettava ja moderni OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä hyötyajoneuvojen W.EASY-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot