Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli, 4 PIN ATC MAN/3 PIN MTS MAN/4 PIN CPC

Diag.kaap. 4-nap. ATC MAN/CPC + 3-nap. MTS MAN
DIAGNOST ADAPTER ATC/MTS/CPC

Tuotenro WW01000540

EAN 4052712716775

-
Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli, 4 PIN ATC MAN/3 PIN MTS MAN/4 PIN CPC

Tuotenro WW01000540
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
Nopea usean merkin diagnostiikka helposti adapterin avulla
  • Sovitinkaapeli, 16-napainen - 4-napaiseen/3-napaiseen/4-napaiseen diagnostiikkaliitinrasiaan/-pistorasiaan, jossa on kytkettävä vastus

  • MAN-linja-autoihin, joissa on WABCO ATC (ilmastointilaite), WABCO-oviohjaus (MTS)

  • EvoBus Euro 0/Euro 1, jossa on 4-napainen CPC-liitin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

W.EASY-kaapeli moottoriajoneuvoihin/linja-autoihin

Pituus (kokonaispituus)

29 cm

Tuotteen paino

160,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
16-napainen J1962-OBD-kaapeli LED-valolla W.EASY Box 2.0 -ohjelmistolle

W.EASY BOX 2.0 16PIN OBD KAAPELI

Laadukas 16-napainen OBD-kaapeli onnistuneeseen hyötyajoneuvojen diagnostiikkaan
x 1 kpl
OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä W.EASY Box 2.0

DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0

Luotettava ja moderni OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä hyötyajoneuvojen W.EASY-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot