Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli, 7 PIN KNORR-BREMSE-/WABCO-perävaunuihin

Diagnostiikkakaapeli 7-nap., Knorr/WABCO-peräv.
DIAGNOST.ADAPT. 7PIN KNORR/WABCO

Tuotenro WW01000150

EAN 4050382120465

-
Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli, 7 PIN KNORR-BREMSE-/WABCO-perävaunuihin

Tuotenro WW01000150
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
Nopea usean merkin diagnostiikka helposti adapterin avulla
  • Sovitinkaapeli, 16-napainen EOBD - 7-napaiseen diagnostiikkapistorasiaan (sivulla)

  • Perävaunuihin, joissa on WABCO- tai KNORR-BREMSE-jarrujärjestelmä ja lisädiagnostiikkapistorasia sivulla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

W.EASY-kaapeli WABCO-moottoriajoneuvoihin/linja-autoihin ja WABCO-puoliperävaunuihin/perävaunuihin

Pituus (kokonaispituus)

25 cm

Tuotteen paino

80,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
16-napainen J1962-OBD-kaapeli LED-valolla W.EASY Box 2.0 -ohjelmistolle

W.EASY BOX 2.0 16PIN OBD KAAPELI

Laadukas 16-napainen OBD-kaapeli onnistuneeseen hyötyajoneuvojen diagnostiikkaan
x 1 kpl
OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä W.EASY Box 2.0

DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0

Luotettava ja moderni OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä hyötyajoneuvojen W.EASY-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot