Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli EBS-Euro

Diagnostiikkakaapeli WABCO EBS-Euro
DIAGNOST.ADAPT. EBS EURO

Tuotenro WW01000260

EAN 4050382120571

-
Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli EBS-Euro

Tuotenro WW01000260
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
Nopea usean merkin diagnostiikka WABCO-ohjausyksiköissä helposti adapterin avulla
  • Alkuperäinen WABCO EBS-Euro -sovitinkaapeli

  • WABCO-sovitinkaapelin viitenumero: 4463003440
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

W.EASY-kaapeli WABCO-moottoriajoneuvoihin/linja-autoihin

Pituus (kokonaispituus)

590 mm

Tuotteen paino

373,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Diagnostiikka adapteri-/VCI-sovitinkaapeli WABCO-kaapeliin (W.EASY Box 2.0 -diagnostiikkaliitäntään)

VCI ADAPTERI WABCO KAAPELIIN

Nopea usean merkin diagnostiikka helposti adapterin avulla
x 1 kpl
OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä W.EASY Box 2.0

DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0

Luotettava ja moderni OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä hyötyajoneuvojen W.EASY-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot