Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli VCS I laitepistorasialla

Diagnostiikkakaapeli WABCO VCS I, laitepistorasia
DIAGNOST.ADAPT. VCS I

Tuotenro WW01000270

EAN 4050382120588

-
Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli VCS I laitepistorasialla

Tuotenro WW01000270
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
Nopea usean merkin diagnostiikka WABCO-ohjausyksiköissä helposti adapterin avulla
  • Alkuperäinen WABCO-sovitinkaapeli

  • WABCO-sovitinkaapelin viitenumero: 4496120300
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

W.EASY-kaapeli WABCO-puoliperävaunuihin/-perävaunuihin

Pituus (kokonaispituus)

3 m

Tuotteen paino

430,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Diagnostiikka adapteri-/VCI-sovitinkaapeli WABCO-kaapeliin (W.EASY Box 2.0 -diagnostiikkaliitäntään)

VCI ADAPTERI WABCO KAAPELIIN

Nopea usean merkin diagnostiikka helposti adapterin avulla
x 1 kpl
OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä W.EASY Box 2.0

DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0

Luotettava ja moderni OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä hyötyajoneuvojen W.EASY-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot