Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli ZF 3+6+9 PIN OBD-kaapeli (versio 1.1)

Diagnostiikkakaapeli 3+6+9-nap., ZF
DIAGNOST.ADAPT. 3+6+9PIN OBD KAAPELI

Tuotenro WW01000411

EAN 4058794201727

-
Diagnostiikka adapteri-/sovitinkaapeli ZF 3+6+9 PIN OBD-kaapeli (versio 1.1)

Tuotenro WW01000411
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
Nopea usean merkin diagnostiikka helposti adapterin avulla
  • Sovitinkaapeli, 16-napainen EOBD - 3-napaiseen/6-napaiseen/9-napaiseen/9-napaiseen ZF -diagnostiikkaliitinrasiaan

  • Linja-autoihin/kuorma-autoihin, joissa on ZF-vaihteisto/hidastin ja vastaaviin ZF-liittimiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

W.EASY-kaapeli moottoriajoneuvoihin/linja-autoihin

Pituus (kokonaispituus)

310 mm

Tuotteen paino

85,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
16-napainen J1962-OBD-kaapeli LED-valolla W.EASY Box 2.0 -ohjelmistolle

W.EASY BOX 2.0 16PIN OBD KAAPELI

Laadukas 16-napainen OBD-kaapeli onnistuneeseen hyötyajoneuvojen diagnostiikkaan
x 1 kpl
OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä W.EASY Box 2.0

DIAGNOST.OBD LUKIJA W.EASY BOX 2.0

Luotettava ja moderni OBD-lukija, diagnostiikkaliitäntä hyötyajoneuvojen W.EASY-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot