Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 LOOQER:lla
DIAGNOSTIIKKAJÄRJESTELMÄ C15
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIALOOQ C15 -diagnostiikkajärjestelmä koostuu (muunneltavasta) C15-kannettavasta tietokoneesta ja LOOQER-diagnostiikkaliitännästä.
Kannettava tietokone? Tabletti? Tai vain C15!
- Muunneltava 2-in-1-kannettava tietokone/tabletti mahdollistaa joustavan työskentelyn autossa
- Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa
- Erinomainen ratkaisu ajoneuvon vianmääritykseen yhdessä LOOQER-diagnostiikkaliitännän kanssa
Kannettava tietokone? Tabletti? Tai vain C15!
- Muunneltava 2-in-1-kannettava tietokone/tabletti mahdollistaa joustavan työskentelyn autossa
- Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa
- Erinomainen ratkaisu ajoneuvon vianmääritykseen LOOQER-diagnostiikkaliitännän avulla
Kehitetty korjaamokäyttöön
- Roiskevedeltä ja pölyltä suojaava kotelo
- Naarmuuntumaton Dragontrail Pro -kosketusnäyttö
- Iskunkestävä 256 Gt:n SSD-kiintolevy
Ihanteellisesti varustettu
- Intel® Pentium® N6000 -prosessori
- Muisti 8 Gt RAM | LPDDR 4
- Jopa 10 tuntia langatonta työskentelyä
- Bluetooth ja Wi-Fi mahdollistavat käytön ilman tilarajoituksia
LOOQER - Uusinta teknologiaa
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Wi-Fi- ja Bluetooth-teknologiaa
Markkinoiden pienin diagnostiikkaliitäntä, jossa on laaja valikoima toimintoja ja uusinta teknologiaa.
- Pieni, kätevä, kevyt, kestävä, sopii korjaamoille
- Käytä tarvittaessa joko pienenä donglena tai kaapelin kautta (sisältyy toimitukseen).
Toimitussisältö:
- Muunneltava kannettava tietokone C15 virtalähteellä
- Diagnostiikkaliitäntä LOOQER, OBD-jatkokaapeli, imukuppi, USB-C-kaapeli, avaimenperä
- DIALOOQ-pikaopas
- LOOQER-pikaopas
- Esiasennettu, aktivoimaton WOW!-diagnostiikkaohjelmisto LOOQIT
- Salkku C 15 kannettavalle tietokoneelle LOOQER- diagnostiikkaliitännällä
Toiminnallinen diagnostiikka edellyttää yhtä kolmesta WOW!-diagnostiikkalisenssistä.
Voit valita kolmesta eri lisenssipaketista:
- Tuotenro W015 301 007: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert
- Tuotenro W015 301 308: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data
- Tuotenro W015 301 309: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data Assist*
*Hotline- neuvontapalvelulla. *Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Würthin asiakaspalveluun ja kysy lisää saatavilla olevista palveluista.
- Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla
Tiedot(X)
Autojen ja pakettiautojen vianmääritykseen LOOQER-diagnostiikkaliitännän avulla
Pituus (kokonaispituus) | 391 mm |
Leveys | 304 mm |
Korkeus | 134 mm |
Akun/pariston kapasiteetti | 3378 mAh |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Kyllä |