Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47
Diagnost.järjestelmä DIALOOQ C15 GEN47 LOOQER:lla
DIAGNOSTIIKKAJÄRJESTELMÄ C15 GEN47 FI
Tuotenro W072150620
EAN 4099618121142
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kannettava tietokone? Tabletti? Tai vain C15!
- Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa
- Erinomainen ratkaisu ajoneuvon diagnostiikkaan yhdessä LOOQER-diagnostiikkaliitännän kanssa
Kehitetty korjaamokäyttöön
- Roiskevedeltä ja pölyltä suojaava kotelo
- Naarmuuntumaton Dragontrail Pro -kosketusnäyttö
- Iskunkestävä 256 Gt:n SSD-kiintolevy
Optimaalisesti varustettu
- Intel® Pentium® N200 -prosessori
- Muisti 8 Gt RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
LOOQER - Uusinta teknologiaa
- Can-FD-, DoIP-, Pass Thru -yhteensopiva
- Wi-Fi- ja Bluetooth-teknologiaa
- Käytä joko pienenä donglena tai kaapelin kautta (sisältyy toimitukseen).
Toimitussisältö:
- Muunneltava C15 -kannettava tietokone virtalähteellä
- LOOQER-diagnostiikkaliitäntä sekä OBD-jatkokaapeli, imukuppi, USB-C-kaapeli, avaimenperä
- DIALOOQ-pikaopas
- LOOQER-pikaopas
- Esiasennettu, aktivoimaton WOW! LOOQIT -diagnostiikkaohjelmisto
- Järjestelmäsalkku C15:lle
Toimintojen diagnostisointiin tarvitaan WOW!-diagnostiikkalisenssi.
Valitse jokin kolmesta lisenssipaketista:
- Tuotenro W015 301 007: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert
- Tuotenro W015 301 308: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data
- Tuotenro W015 301 309: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data Assist*
* Hotline- neuvontapalvelulla. * Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Würthin asiakaspalveluun ja kysy lisää saatavilla olevista palveluista.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvodiagnostiikka
Pituus (kokonaispituus) | 391 mm |
Leveys | 304 mm |
Korkeus | 134 mm |
Akun/pariston kapasiteetti | 3,53 Ah |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Kyllä |