Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45
Diagnostiikkajärjestelmä L40 GEN45 LOOQER:lla
DIAGNOSTIIKKAJÄRJESTELMÄ L40 GEN45 FI
WOW
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kannettava tietokone: Kestävä ja tehokas, suunniteltu vaativaan päivittäiseen korjaamokäyttöön
- Panasonic TOUGHBOOK FZ-55
- Kätevä ohuen ja erittäin tukevan magnesiumkotelon ja kantokahvan ansiosta
- Suojattu pölyltä, lialta ja roiskevedeltä
- Pudotuksenkestävä 91 cm:n korkeuteen asti
- Tärinänkestävä ja iskunkestävä ajoneuvoon liittämistä varten
Optimaalisesti varustettu
- Intel® Core® i5-1145G7 vPro -suoritin (jopa 4,40 GHz)
- Win 11 Pro -käyttöjärjestelmä
- Muisti 16 Gt, DDR4 SDRAM
- Bluetooth ja Wi-Fi mahdollistavat käytön ilman tilarajoituksia
- Paino akun kanssa 2 120 g, mitat 280 x 350 x 35 mm (PxLxK)
Diagnostiikkaliitäntä: LOOQER - Uusinta teknologiaa
- CAN FD
- DoIP- ja Pass Thru -ominaisuudet
- Wi-Fi- ja Bluetooth-teknologiaa
- Käytä tarpeen mukaan, joko pienenä donglena tai kytke kaapelilla (sisältyy toimitukseen).
Toimitussisältö:
- Kannettava tietokone virtalähteellä
- Käyttöopas
- LOOQER -diagnostiikkaliitäntä
- LOOQER-pikaopas
- DIALOOQ-pikaopas
- Esiasennettu, aktivoimaton WOW!- Diagnostiikkaohjelmisto, LOOQIT
- Salkku
Valittavissa olevat WOW! Diagnostiikkalisenssit:
- Tuotenro W015 301 007: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert
- Tuotenro W015 301 308: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data
- Tuotenro W015 301 309: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data Assist*
* Hotline- neuvontapalvelulla. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys Würthin asiakaspalveluun ja kysy lisää saatavilla olevista palveluista
- Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla
Tiedot(X)
Autojen ja pakettiautojen vianmääritykseen LOOQER-diagnostiikkaliitännän avulla
Pituus (kokonaispituus) | 42 cm |
Leveys | 48,5 cm |
Korkeus | 16 cm |
Akun/pariston kapasiteetti | 6300 mAh |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Ei |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!