Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikkajärjestelmä, ajoneuvo, muut

Diagnostiikkajärjestelmä, ajoneuvo, muut
WOW LOOQER VAHTOKAMPANJA
WOW

Tuotenro W072003001
EAN 4065746024082
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
Tuotteen paino

1100.000 g

Leveys

51 mm

Pituus (kokonaispituus)

127 mm

Korkeus

28 mm

Kaapelin/johdon pituus

1600 mm

Nimellisjännite vähint./enint.

6 / 36 V

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot