Dial gauge, waterproof plastic ring 0.01 mm scale interval 10 mm measuring range
MITTAKEL PLA_RING-W0,01-SP(10)-33050010
Tuotenro 1970925605
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | HK |
EAN | 4039247393091 |
Manufacturer Part Number | 33050010 |
Mittausalue | 10 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,01 mm |
Mittauksen siirtymä, yksi osoitinkierros | 1,0 mm |
Ulkohalkaisija | 58 mm |
Iskusuojattu | Kyllä |
Materiaali, ulkorengas | Muovi |
IP-suojausluokka | IP 53 |
Mittausvoima | 1,2 N |
DIN | 878 |
Kalibrointiryhmä | C |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,200 kg |