Dial gauge with free stroke 0.01 mm scale interval 0.8 mm measuring range
MITTAKELLO W0,01-SP(0,8)-33114010
Tuotenro 1970925618
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | HK |
EAN | 4039247207350 |
Manufacturer Part Number | 33114010 |
Mittausalue | 0,8 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,01 mm |
Ulkohalkaisija | 58 mm |
Iskusuojattu | Kyllä |
Materiaali, ulkorengas | Metalli |
Mittausvoima | 1,0 N |
DIN | 878 |
Kalibrointiryhmä | C |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318080 |
Gross Weight | 0,200 kg |