Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Diamond cutting disc TG 12 A

Diamond cutting disc TG 12 A

Varunr. 0668410076

EAN-nummer 4058794659986

-
Diamond cutting disc TG 12 A

Varunr. 0668410076

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Durable, economical diamond cutting disc for light tiling work in combination with the battery-powered cutting tool 12 A.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Mångsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Livslängd (punktsystem)

2 av 4 punkter

Kapningshastighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Kapningskvalitet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Diameter (Ø)

76 mm

Borrhål

10,0 mm

Segmenthöjd

6,5 mm

Segmenttjocklek

1,4 mm

Antal segment

1 Stck(pcs)

Segmentanslutning

Sintrad

Max. rotationshastighet

20100 U/min(rpm)

Max. omkretshastighet

80 m/s

EN-standard

13236

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information