Diamond cutting disc construction segm. ECONOMY
Diamond cutting disc construction segm. ECONOMY
Varunr. 0668652230
EAN-nummer 4099618299001
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Diameter (Ø) | 230 mm |
Borrhål | 22,23 mm |
Segmenthöjd | 8,5 mm |
Segmenttjocklek | 2,4 mm |
Antal segment | 16 Stck(pcs) |
Segmentanslutning | Sintrad |
Max. rotationshastighet | 6650 U/min(rpm) |
Max. omkretshastighet | 80 m/s |
EN-standard | 13236 |