Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Diamond cutting disc tiles

Diamond cutting disc tiles

Varunr. 5527130125

EAN-nummer 4050382284068

-
Diamond cutting disc tiles

Varunr. 5527130125

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Long-lasting, economical diamond cutting disc for tile layers, plumbing companies, stone cutters and similar trades
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Mångsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Livslängd (punktsystem)

2 av 4 punkter

Kapningshastighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Kapningskvalitet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Diameter (Ø)

125 mm

Borrhål

22,23 mm

Segmenthöjd

7,5 mm

Segmenttjocklek

1,6 mm

Segmentanslutning

Sintrad

Max. rotationshastighet

12200 U/min(rpm)

Max. omkretshastighet

80 m/s

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information