Diamond cutting disc, univer.-Concrete-asphalt-MIX
Diamond cutting disc, univer.-Concrete-asphalt-MIX
Varunr. 0668126230
EAN-nummer 4053479596204
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Diameter (Ø) | 230 mm |
Borrhål | 22,23 mm |
Segmenthöjd | 13 mm |
Segmenttjocklek | 2,6 mm |
Antal segment | 16 Stck(pcs) |
Segmentanslutning | Laser |
Max. omkretshastighet | 80 m/s |