Dieselin ruiskutusjärjestelmän puhdistusaine
Dieselin ruiskutusjärjestelmän puhdistusaine
DIESEL BOOSTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruiskutuspumpun ja suuttimen puhdistukseen
- Irrottaa ja poistaa epäpuhtaudet jopa mikroalueella
- Varmistaa puhtaan palamisen
Neutraloi ja sitoo kondensoituneen happaman veden
- Suojaa polttoainejärjestelmää korroosiolta
- Puhdistaa ja suojaa säiliöstä palotilaan saakka
Parantaa setaanilukua ja vähentää polttoaineeseen liittyvää "nakutusta"
Aktiivisen aineen tiiviste, joka perustuu synteettisiin komponentteihin, joita käytetään kansallisissa ja kansainvälisissä dieselpolttoaineissa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
- Kaikkien ruiskutusjärjestelmään ja moottoriin tehtyjen korjausten jälkeen
- Virityksen jälkeen
- Käynnistysvaikeuksiin
Kun kaikki ruiskutusjärjestelmän ja moottorin korjaukset on tehty, lisää purkin sisältö säiliöön. 300 ml riittää 30-50 litraan dieselpolttoainetta. 1 000 ml 200 litraan.
Sisältö/tilavuus | 300 ml |
Väri | Ruskea |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Kemiallinen perusta | Hiilivety |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 0,845 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Leimahduspiste min. | 62 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!