Dieserhiukkassuodattimen puhdistusaine
Dieselhiukkassuodattimen puhdistusaine
HIUKKASSUODATTIMEN PUHDISTUSAINE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Irrottaa ja poistaa hiilijäämät hiukkassuodattimesta
Hiukkassuodatinta ei tarvitse poistaa puhdistusta varten
Säästää rahaa, koska uutta hiukkassuodatinta ei välttämättä tarvitse asentaa (jos kyseessä olevan hiukkassuodattimen kunto ei niin vaadi)
Syttymätön
Neutraali koostumus, ei sisällä tuhkaa eikä metallia
Haihtumisessa ei synny jäämiä
Näiden tietojen tarkoituksena on opastaa sinua parhaan tietomme, testiemme ja asiantuntemuksemme perusteella. Sopivuus on varmistettava etukäteen. Lisätietoja saat teknisestä selosteesta.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
- Irrota lämpö- tai paineanturi
- Aseta suuosa tähän aukkoon ja suihkuta ainetta hiukkassuodattimen suuntaan
- Käyttöönotto suoritetaan manuaalisesti testauslaitteella tai koeajon avulla
- Tutki vikamuisti käyttöönoton jälkeen ja poista virheet tarvittaessa. Yksi purkki riittää yhdelle hiukkassuodattimelle
Dieselhiukkassuodattimen puhdistusaineella korjataan suorituskyvyn puutteita tai vikoja, jotka johtuvat dieselhiukkassuodattimien likaantumisesta. Puhdistuksen yhteydessä suodattimen täysi suodatuskyky palautuu.
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Väri | Roosa/vaaleanpunainen |
Haju/tuoksu | Muurahaishappo |
Kemiallinen perusta | Vesi |
Säilyvyysaika tuotannosta | 15 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 1,01 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
pH-arvo | 11,47 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!