Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen 3-piste mirkometrisarja Mitutoyo 468-98

Digital 3-pisteen mikrometrisarja Mitutoyo 468-98
DGT. 3-PISTE MIKROMETSA 12-25MM 468-982

Tuotenro 9501010215
EAN 4065746330374

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tarkka digitaalinen 3-pistemikrometrisarja, pohjareiän mittaamiseen.

Digitaalinen 3-pistemikrometrisarja tarjoaa tarkan mittauksen mitta-askeleella 0,001 mm. Tarkkuusalueet 6-20 mm ja 20-100 mm takaavat luotettavat mittaukset ±2 μm ja ±3 μm tarkkuudella. IP65-suojaus ja helppo tiedonsiirto tekevät tästä mittalaitteesta luotettavan. Mittaamisen on oltava tarkkaa ja vaivatonta, ja Digitaalinen 3-piste mikrometri tarjoaa käyttäjälleen juuri sitä.



  • Digitaalinen

  • Sarja sisältää 2-3 mittayksikköä ja mittapäät

  • Mitta-askel 0,001 mm

  • Tarkkuus: 6-20 mm : ±2 μm, 20-100 mm : ±3 μm

  • IP65

  • Tiedostoliitäntä

  • Toimitetaan laatikossa asetusrenkaineen

  • 9501010214, valmistajan tuotenumero 468-94Mittausalue 6-8, 8-10, 10-12, sisältyvät mallit 468-161/468-162/468-163, asetusrenkaat ø8 mm (177-125), ø10 mm (177-126)

  • 9501010215, valmistajan tuotenumero 468-982Mittausalue 12-16, 16-20, 20-25, sisältyvät mallit 468-164/468-165/468-166, asetusrenkaat ø16 mm (177-177), ø 20 mm (177-286)

  • 9501010216, valmistajan tuotenumero 468-983Mittausalue 25-30, 30-40, 40-50, sisältyvät mallit 468-167/468-168/468-169, asetusrenkaat ø 0 mm (177-288), ø40 mm (177-290)

  • 9501010217, valmistajan tuotenumero 468-984Mittausalue 50-63, 62-75, sisältyvät mallit 468-170/468-171, asetusrenkaat ø62 mm (177-314)

  • 9501010218, valmistajan tuotenumero 468-985Mittausalue 75-88, 87-100, sisältyvät mallit 468-172/468-173, asetusrenkaat ø87 mm (177-318)


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

12-25 mm

Mittausalue vähint. (pituus)

12 mm

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot