Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen astekulmamitta Orion

Digitaalinen astekulmamitta Orion
ASTEKULMAMITTA DIGITAALINEN ORION

Tuotenro 071564198

EAN 4062856410613

-
Digitaalinen astekulmamitta Orion

Tuotenro 071564198
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
Kääntyvällä näytöllä varustettu astekulmamittari. Magneetit kolmella sivulla helpottavat käyttöä ja alumiinirakenne tekee laitteesta kestävän ja kevyen.

Digitaalinen astekulmamitta tekee mittaamisesta helppoa ja tarkkaa kääntyvän näytön avulla. Sen tarkkuus on 0,5º ja resoluutio 0,05º, joten voit luottaa mittauksen tarkkuuteen. Magneetit kolmella sivulla pitävät mittarin paikoillaan ja kevyt alumiinirakenne tekee siitä kestävän ja helppokäyttöisen.



  • Näytössä kaltevuuden suunnan osoittavat nuolet

  • Kääntyvä näyttö

  • Resoluutio 0,05º

  • Tarkkuus 0,5º

  • Virransäästötoiminto, auto off 5 min jälkeen

  • Virtalähde 9V paristo

  • LCD -näyttö

  • Magneetit kolmella sivulla

  • Materiaali: alumiini
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kulman mittausalue vähint./enint. (α)

0-180 astetta

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Pinta/pinnoite

Alumiini viimeistelty

Materiaali

Alumiini/alumiini

Väri

Harmaa, Sininen

Tuotteen paino

300,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot