Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen konepajatyöntömitta Sisältää kärjet, hienosäätöruuvin ja yläpuolisen lukitusruuvin

Digitaalinen konepajatyöntömitta
DIGITAALINEN TYÖNTÖMITTA 0-500/150MM

Tuotenro 071576 128
EAN 4052712482427

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mittausleuat hiottu ja limittäin



Toiminnot:


  • Vaihto millimetreihin/tuumiin

  • On/Off, nolla, pito, ABS, SET


Lukema: 0,01 mm / 0,0005 inch

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue enint. (pituus)

500 mm

Leuan pituus

150 mm

Mittakärjen pituus

59 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot