Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen kulmamitta DWM 350

Digitaalinen kulmamitta
DIGITAALINEN KULMAMITTA 350MM

Tuotenro 071564191

EAN 4053479079318

-
Digitaalinen kulmamitta DWM 350

Tuotenro 071564191
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
Lyhyt digitaalinen kulmamitta kahdella libellillä ja digitaalisella näytöllä

Ei mittausvirheitä


  • Vaaka- ja pystylibellit estävät mitan asettamisen vinoon


Hyvä luettavuus


  • Suuri, helppolukuinen digitaalinen näyttö

  • Kytkettävällä taustavalolla lisävaloa heikkoon valaistukseen


Helppokäyttöinen


  • Nollaustoiminto missä tahansa asennossa

  • Pitotoiminto tallentaa kaikki mitatut arvot näyttöön, vaikka kulmamittaa siirrettäisiin

  • Viimeinen arvo näytetään, kun kulmamitta otetaan seuraavan kerran käyttöön


Pitkä käyttöikä


  • Erittäin tarkat alumiiniset mittausvarret

  • Kestävä punainen jauhemaalattu pinnoite


Sopii mihin tahansa työkalusalkkuun


  • Lyhyet varret helpottavat kuljetusta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Digitaalista kulmamittaa voidaan käyttää monilla eri aloilla, kuten rakentamisessa, kokoonpanossa, metallintyöstössä ja koneenrakennuksessa.

Sivun pituus (L1)

348 mm

Kulman mittausalue vähint./enint. (α)

0-185 astetta

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Akku / paristo kiinteästi asennettu

Kyllä

Pinta/pinnoite

Alumiini viimeistelty

Materiaali

Alumiini

Väri

Punainen

Tuotteen paino

278,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot