Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293 Quickmike
Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293 Quickmike
DIGIT MIKROMETRI 25-50MM 293-667-20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen mikrometri tarjoaa huippuluokan tarkkuuden ja nopeuden mittauksiin. Sen 10 mm:n syöttö kierrosta kohti mahdollistaa 20 kertaisen nopeuden verrattuna perinteisiin mikrometreihin, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun koneistustilanteissa. Lisäksi mikrometrin erinomainen veden- ja pölynkestävyys (IP65) varmistaa sen luotettavan toiminnan vaikeissakin olosuhteissa. Absoluuttinen lineaarinen asteikko ja suurempi mittausalue tekevät tästä mikrometristä luotettavan valinnan kaikille mittauksia tarvitseville ammattilaisille.
- Digitaalinen mikrometri
- 10 mm:n syöttö kierrosta kohti mahdollistaa 20 kertaisen nopeuden verrattuna tavallisiin mikrometreihin
- Erinomainen veden- ja pölynkestävyys (IP65) mahdollistaa tämän mikrometrin käytön koneistustilanteissa, joissa roiskuu jäähdytysnestettä
- Absoluuttinen lineaarinen asteikko tarkoittaa, että säätönopeudessa ei ole rajoituksia
- Suurempi mittausalue - 30 mm verrattuna 25 mm:iin - kuin tavallisessa mikrometrissä
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 25-55 mm |
Asteikkojako | 0.001 mm |