Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mikrometri sarja 40 EWR-V

Digitaalinen mikrometri sarja 40 EWR-V
DIGIT MIKROMETRI SARJA 0-25MM 4157050

Tuotenro 9501021000

EAN 4059192063702

-
Digitaalinen mikrometri sarja 40 EWR-V

Tuotenro 9501021000

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleismikrometri QUICK-DRIVE sarjana.

Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWR-V tarjoaa tarkan ja luotettavan mittauksen ja tulos on helposti luettavissa korkeakontrastisen digitaalisen näytön ansiosta. Ruostumaton kara on kokonaan karkaistu ja hiottu, mikä takaa pitkäikäisyyden ja tarkkuuden. Integroitu räikkä varmistaa tasaisen kiristysvoiman ja tarkat mittaustulokset ja lämpöeristetty teräsrunko estää lämpötilan vaikutukset mittaustarkkuuteen.



Nopea käyttö Quick Drive -toiminnon avulla. IP 65 -suojausluokka takaa pölyn- ja vedenkestävyyden, mikä tekee laitteesta sopivan vaativiin olosuhteisiin. MarConnect kaksisuuntainen dataliitäntä mahdollistaa tiedonsiirron ja yksilöllisten lukitustoimintojen asettamisen MarCom-ohjelmiston avulla.



Paketin sisältö: mittauskärjet, ohjekirja, paristo ja kotelo.


Paketissa 1 pari kutakin suraavista mittakärjistä:


  • 40 Ef flat Ø 6.5 mm

  • 40 Ea offset Ø 2 x 4 mm

  • 40 Et plate Ø 11.3 mm

  • 40 Eb spherical R=5 mm

  • 40 Ep tapered 60 ° Ø 0.3 – 5.5 mm

  • 40 Es blade 0.75 x 4 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

13 KPL

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot