Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi-V

Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi-V
DIGIT MIKROMETRI SARJA 0-25MM 4157150

Tuotenro 9501021001

EAN 4059192063719

-
Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi-V

Tuotenro 9501021001

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleismikrometri (QUICK-DRIVE) langattomalla tiedonsiirrolla, sis. mittauskärjet.

Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi-V tarjoaa tarkan ja luotettavan mittauksen ja tulos on helposti luettavissa korkeakontrastisen digitaalisen näytön ansiosta. Ruostumaton kara on kokonaan karkaistu ja hiottu, mikä takaa pitkäikäisyyden ja tarkkuuden. Integroitu räikkä varmistaa tasaisen kiristysvoiman ja tarkat mittaustulokset ja lämpöeristetty teräsrunko estää lämpötilan vaikutukset mittaustarkkuuteen.



IP 65 -suojausluokka takaa pölyn- ja vedenkestävyyden, mikä tekee laitteesta sopivan vaativiin olosuhteisiin. MarConnect-kaksisuuntainen dataliitäntä mahdollistaa tiedonsiirron ja yksilöllisten lukitustoimintojen asettamisen MarCom-ohjelmiston avulla.



  • Langaton tiedonsiirto

  • Nopea käyttö Quick Drive -toiminnon avulla


Paketin sisältö: mittauskärjet, ohjekirja, paristo ja kotelo.


Paketissa 1 pari kutakin suraavista mittakärjistä:


  • 40 Ef flat Ø 6.5 mm

  • 40 Ea offset Ø 2 x 4 mm

  • 40 Et plate Ø 11.3 mm

  • 40 Eb spherical R=5 mm

  • 40 Ep tapered 60 ° Ø 0.3 – 5.5 mm

  • 40 Es blade 0.75 x 4 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

13 KPL

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot