Digitaalinen mikrometrisarja Micromar 40 EWRi Wireless
Micromar digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi
DIGITAL MIKRO SARJ 40EWRI 0-100 4157115
Tuotenro 0715762214
EAN 4056807488264
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Micromar digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi tarjoaa käyttäjälleen huippuluokan mittauskokemuksen langattoman tiedonsiirron ansiosta. Selkeä numeronäyttö helpottaa mittauksen tarkkuutta ja mittauskaran ruostumaton teräs takaa kestävyyden. Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin sekä ulkoneva räikkä tekevät mittauksesta nopeaa ja tarkkaa. Lakattu teräskaari on lämpöeristetty, ja MarCom Professional -ohjelmisto tarjoaa maksuttoman latausmahdollisuuden lisäominaisuuksien hyödyntämiseksi.
- Langaton tiedonsiirto helpottaa mittaustulosten siirtämistä tietokoneelle.
- IP65 suojattu laite antaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.
Ominaisuudet
- Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin
- Pikakäyttömahdollisuus
- Ulkoneva räikkä
- Näytön numeroiden korkeus 10mm
- Langaton tiedonsiirto
Toiminnot:
- RESET ( näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm / inch
- ORIGIN (mitan esiasetus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)
- DATA (tiedonsiirto)
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-100 mm |