Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 R

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 R
DIGIT MITTAKELLO 1086 R 12,5MM 4337620

Tuotenro 0715762031
EAN 4062856384303

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Digitaalinen mittakello jossa selkeä LCD-näyttö ja helppokäyttöiset toiminnot, kuten ON/OFF ja RESET.

Digitaalinen mittakello jossa selkeä LCD-näyttö ja mahdollisuus kääntää näyttöä 280 astetta. Mittakello on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta, ja sen toiminnot, kuten ON/OFF, RESET ja mittaussuunnan vaihto, tekevät käytöstä vaivatonta. Lisäksi mittakellon ABS-ominaisuus mahdollistaa näytön nollaamisen ilman, että esiasetettu arvo häviää.



  • Digitaalinen

  • Selkeä LCD-näyttö

  • Näyttö käännettävissä 280º

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • RESET ( näytön nollaus)

  • mm / inch

  • Mittaussuunnan vaihto

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • TOL ( Toleranssinäyttö)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-12,5 mm

Asteikkojako

0.0005 mm

Toleranssiluokka

8h6

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot