Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WR

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WR
DIGIT MITTAKELLO 1086 WR 12,5MM 4337640

Tuotenro 0715762028

EAN 4062856383771

-
Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WR

Tuotenro 0715762028
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
Digitaalinen mittakello suojatulla mittausvarrella jossa selkeä LCD-näyttö ja monipuoliset toiminnot, kuten TOL, ON/OFF ja RESET.

Digitaalinen mittakello jossa suojattu mittausvarsi selkeä LCD-näyttö ja mahdollisuus kääntää näyttöä 280 astetta. Mittakello on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta, ja sen monipuoliset toiminnot, kuten TOL, ON/OFF ja RESET. ja mittaussuunnan vaihto, tekevät käytöstä vaivatonta. Lisäksi mittakellon ABS-ominaisuus mahdollistaa näytön nollaamisen ilman, että esiasetettu arvo häviää.



  • Selkeä LCD-näyttö

  • Näyttö käännettävissä 280º

  • Suojattu mittausvarsi

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • RESET ( näytön nollaus)

  • mm / inch

  • Mittaussuunnan vaihto

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • TOL ( Toleranssinäyttö)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)


  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-12,5 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,0002 in

Toleranssiluokka

8h6

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot