Digitaalinen mittakello Millimess 2001 Wi
Digitaalinen mittakello Millimess 2001 Wi
DIGIT MITTAKELLO ±1MM 2001WI 4346811
Tuotenro 9501021828
EAN 4059192064648
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen mittakello Millimess 2001 Wi tarjoaa erittäin tarkan mittauksen pienimmilläkin asteikkojaoilla. Helppokäyttöisen mittarin laaja mittausalue mahdollistaa monipuolisen käytön eri sovelluksissa.
- Temperoitu iskunkestävä ja naarmuuntumaton lasipinta kosketusohjauspaneeleilla
- Suojattu pölyltä, jäähdytysaineilta ja voiteluaineilta
- Kulumattomat kosketusnäppäimet parantavat mittausturvallisuutta
- Korkeakontrastinen LCD-näyttö selkeällä analogisella asteikkonäytöllä
- Värilliset LED-signaalit (punainen, vihreä, keltainen) mittaustulosten luokitteluun
- Mittausvoiman jousi on vaihdettavissa ja alarajoitus säädettävissä
- Lineaarinen, absoluuttinen mittausjärjestelmä minimoi hysteresis-virheet
- Integroitu ladattava akku
- 3,7V lithium polymer akku
Paketti sisältää käyttöohjeet, USB-data- ja latauskaapelin, pistokkeen virtalähteelle (4 vaihdettavaa adapteria), kumisuojuksen, esilyöntisäädön ruuvimeisselin (kuusiokolo 0.9 mm) ja säilytyskotelon.
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | -1-1 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,0001 mm |