Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mittakello Mitutoyo 543

Digitaalinen mittakello Mitutoyo ID-C
DIGITAALINEN MITTAKELLO 25,4MM 543-470B

Tuotenro 9501010539

EAN 4065746428484

-
Digitaalinen mittakello Mitutoyo 543

Tuotenro 9501010539

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käännettävä LCD-näyttö absoluuttisella nollapisteellä.

Digitaalinen mittakello Mitutoyo ID-C (6102110116) tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ja tarkkuuden eri mittauksiin. Sen 6-numeroinen LCD-näyttö mahdollistaa helpon ja selkeän lukeman suurilla numeroiden ansiosta. Absoluuttinen nollapiste varmistaa mittausarvon tarkan lähtökohdan jokaisella mittauksella, ja paristojen vaihto on vaivatonta yhdellä nollauksella. Lisäksi mittakello on varustettu käännettävällä näytöllä, tasaisella takalevyllä ja IP42-suojuksella, joten se sopii erinomaisesti erilaisiin työympäristöihin ja -käyttöihin.



  • 6-numeroinen LCD-näyttö, etumerkin vaihto, nollaus ja vaihto absoluuttisesta inkrementaaliseen mittaukseen sekä esiasetustoiminto

  • Absoluuttinen nollapiste, yksi nollaus paristojen vaihdon yhteydessä riittää, ja sen jälkeen mittausarvon lähtökohtana on aina sama absoluuttinen nollapiste

  • Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla

  • Vaivaton luenta suurten numeroiden ansiosta

  • Tasainen takalevy

  • IP42

  • Paristo SR-44

Varustettu käännettävällä näytöllä

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25,4 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,003 mm

Mittausvoima

1,8 N

Mittausvoima vähintään/enintään

0-1,8 N

Toleranssiluokka

8h6

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot