Digitaalinen mittakello Mitutoyo 543 ID-C
Digitaalinen mittakello Mitutoyo 543 ID-C
DIGIT MITTAKELLO 12,7MM 543-310B-10
Tuotenro 9501024427
EAN 4946368863092
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tämä digitaalinen mittakello on suunniteltu sisähalkaisijan mittauskäyttöön poramittareissa.
Se tarjoaa seuraavat edut:
- Minimiarvon tallennustoiminto, jonka avulla voit helposti havaita reiän halkaisijan.
- Analoginen palkkikaavio näytössä (12 eri asteikkoa vaihdettavissa).
- Analoginen palkkikaavio parantaa käytettävyyttä tuomalla mittauslaitteelle “mittarikellotuntuman” digitaaliseen mittaukseen.
- GO/±NG-toleranssihavainnointitoiminto.
- Valittavissa on nopea mittausnopeustila (tunnistussykli 20 ms eli 50 kertaa/s), jonka avulla huipputunnistustilassa mittaaminen on luotettavampaa.
- Indikaattorin helppo asetus asetuksien valikosta.
- USB-liitäntärasiaa voidaan käyttää indikaattorin asetusten tekemiseen PC:llä erikoisohjelmiston avulla.
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-12,7 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,001 mm |