Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mittapyörä K-Met

Digitaalinen mittapyörä K-Met
DIGITAALINEN MITTAPYÖRÄ 320MM

Tuotenro 9501022009

EAN 8585065614321

-
Digitaalinen mittapyörä K-Met

Tuotenro 9501022009
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
Digitaalinen mittapyörä LCD-näytöllä.

Digitaalinen mittapyörä K-Met mahdollistaa nopean ja tarkan etäisyyksien mittaamisen metreissä tai jaloissa. Mittapyörän LCD-näyttö on integroitu kahvaan, mikä tekee tulosten tarkastelusta helppoa, ja siinä on kuusi painiketta kaikkien toimintojen hallintaan. Muistitoiminto tallentaa jopa viisi eri mittausta, mikä nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Renkaan ympärysmitta

1004 mm

Renkaan halkaisija

320 mm

Mittausalue enint. (pituus)

9999,99 m

Paino

1500 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot