Digitaalinen painemittari DG1 0-700 bar 1/4"
Hydr. painemittari digit. DG1 alakiinnitys, BSP uk
DIGIT. PAINEMITTARI DG1 0-700BAR 1/4"
Tuotenro 5973920085
EAN 4099618384912
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen Hydrauliikan painemittari, erittäin tarkkaan mittaustuloksen hakemiseen painealueella 0 – 700 Bar, DIN 16288 1/4" liitoskierteellä
- Liitoskierre 1/4" DIN 16288
- Tarkkuus 0,1% - 0,2%
- Halkaisija iskusuojan kanssa 87mm ( ilman 76mm )
- Paino 125gr
- Suojaus IP65
- Varastointilämpötila alue -30 – +80C*
Tiedot(X)