Digitaalinen sisämikrometrisarja MICROMAR 44 EWR
Digit. 3-pisteen mikrom. Micromar sarja 44 EWR
DIGI SISÄM SARJ 44EWR 20-50MM 4191162
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen 3-pisteen mikrometrisarja on varustettu itsekeskittävällä mittauspäällä, jossa on kolme sivulle suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia. Mittauspäät ovat alk. 12 mm kovametallivahvistettuja ja sopivat myös pohjareiän mittauksiin. Tuotteessa on kätevä liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen helposti ja nopeasti. Lisäksi tuotteessa on erilaisia toimintoja, kuten RESET, ABS, mm/inch, PRESET ja LOCK-toiminto, jotka tekevät mittauksista helppoja ja tarkkoja.
- Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia
- Mittausanturit alk. 12 mm kovametallivahvistettuja
- Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
Toiminnot:
- RESET (näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm/inch
- PRESET (mitan esiasetus)
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 20-50 mm |
Mittausalue vähint. (pituus) | 20 mm |
Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |