Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen sisämikrometrisarja MICROMAR 44 EWR

Digit. 3-pisteen mikrom. Micromar sarja 44 EWR
DIGI SISÄM SARJ 44EWR 50-100 4191163

Tuotenro 0715762123
EAN 4056807488257

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mikrometrisarja vaihdettavilla mittapäillä.

Digitaalinen 3-pisteen mikrometrisarja on varustettu itsekeskittävällä mittauspäällä, jossa on kolme sivulle suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia. Mittauspäät ovat alk. 12 mm kovametallivahvistettuja ja sopivat myös pohjareiän mittauksiin. Tuotteessa on kätevä liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen helposti ja nopeasti. Lisäksi tuotteessa on erilaisia toimintoja, kuten RESET, ABS, mm/inch, PRESET ja LOCK-toiminto, jotka tekevät mittauksista helppoja ja tarkkoja.



  • Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia

  • Mittausanturit alk. 12 mm kovametallivahvistettuja

  • Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen


Toiminnot:


  • RESET (näytön nollaus)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • mm/inch

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

50-100 mm

Mittausalue vähint. (pituus)

50 mm

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

7 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot