Digitaalinen sisämikrometrisarja Micromar 844 AS
Digital 3-pisteen mikrometrisarja Micromar 844 AS
SISÄMIKRO SARJ 844AS 50-100MM 4487763
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sarjassa on 4 mittapäätä ja asetusrenkaat. Kolme sivulle suuntautuvaa 120 asteen kulmaan asetettua mittausanturia. Liitäntäkierteen ansiosta mittauspäiden vaihtaminen on vaivatonta, ja kevyet alumiinista valmistetut mittausanturit tekevät mittauksista helppoa ja tarkkaa.
- Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
- Mittausanturit alk. 12 mm kovametallivahvistettuja
- Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin
- Alk. 40 mm:n mittausanturit valmistettu kevyemmästä alumiinista
Toiminnot:
- RESET (näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm/inch
- PRESET (mitan esiasetus)
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 50-100 mm |
Mittausalue vähint. (pituus) | 50 mm |
Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |