Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen sisämikrometrisarja Micromar 844 AS

Digital 3-pisteen mikrometrisarja Micromar 844 AS
SISÄMIKRO SARJ 844AS 6-12MM 4487760

Tuotenro 0715762160
EAN 4062856384181

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kolmepistemikrometrisarja, itsekeskittävä.

Sarjassa on 4 mittapäätä ja asetusrenkaat. Kolme sivulle suuntautuvaa 120 asteen kulmaan asetettua mittausanturia. Liitäntäkierteen ansiosta mittauspäiden vaihtaminen on vaivatonta, ja kevyet alumiinista valmistetut mittausanturit tekevät mittauksista helppoa ja tarkkaa.



  • Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen

  • Mittausanturit alk. 12 mm kovametallivahvistettuja

  • Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin

  • Alk. 40 mm:n mittausanturit valmistettu kevyemmästä alumiinista

Toiminnot:


  • RESET (näytön nollaus)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • mm/inch

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

6-12 mm

Mittausalue vähint. (pituus)

6 mm

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot